Beli Mata Bor Pahat Kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    41%
    Mulai

    Rp139.900

    BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
  6. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  7. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  9. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  10. Mokuba Wood Chisel
    65%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  11. TRUSCO Countersink Handle (Mata Bor Countersink)
    65%
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Countersink Handle (Mata Bor Countersink)
    Deskripsi:
    -By adopting cobalt high-speed steel as the base material, excellent in wear resistance and heat resistance.-By adopting 3-blade edge shape, the dischargeability of the cutting powder is good and realizes a beautiful finish.-Work Material: Iron, Casting, Stainless Steel.
  12. Kennedy 4-Flute Standard Carbide End Mill (Mata Pahat Frais)
    Mulai

    Rp349.900

    Kennedy 4-Flute Standard Carbide End Mill (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    4 Flute: Regular Series - Metric Centre cutting as standard. For maximum strength when milling harder materials where rapid swarf removal is not needed. 4 flute milling cutters have one of the strongest tooth structures available in solid cutters. Manufactured to Works Standards.Metric Tolerances Diameter: Over 1.00 up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050.Diameter: Over 6.00 up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080.
    atribut:
    • Material: Solid Carbide
  13. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp62.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  14. Sherwood Mata Bor Countersink Single Hole 90 Derajat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    Sherwood Mata Bor Countersink Single Hole 90 Derajat
    atribut:
    • Standards Met: BS 328
    • Countersink Angle: 90 Degrees
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Head Type: Single Hole
    • Material: Cobalt High Speed Steel
    • Shank type: Straight
  15. OSG Hy-Pro Carbide End Mill 3 Flute Short SCA-ETS (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp379.900

    OSG Hy-Pro Carbide End Mill 3 Flute Short SCA-ETS (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    Hy-Pro Carbide End Mill 3 Flute Short For Cu And Ai Alloys
    atribut:
    • Compatible for: For Cu And Ai Alloys
  16. HTD Countersink Multiple Cutting Edge 90° HSS (Mata Bor Countersink)
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    HTD Countersink Multiple Cutting Edge 90° HSS (Mata Bor Countersink)
    Deskripsi:
    HTD Countersink Multiple Cutting Edge 60° HSS is a multiple cutting edge type,-Cutting angle availale: 90° -Surface: Bright -Symbol: CR -Material: HSS-E
  17. TEKIRO Flat Chisel (Pahat Pipih)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    TEKIRO Flat Chisel (Pahat Pipih)
    Deskripsi:
    Scraper (Kape) TekiroPanjang : 7.5 InchLebar : 3 cmBahan : Carbon SteelGagang : Kayu
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Size (cm): 10 x 3
    • Dimension 1 (mm): 128
    • Dimension 2 (mm): 63
    • Dimension 3 (mm): 30
Daftar Harga Mata Bor Pahat Kayu Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)Rp139.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp239.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900
NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)Rp419.900
Mokuba Wood ChiselRp179.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)